HELVAR - Digidim DALI Reititin - 920 reititin 2DALI-alue 64+64

Helvar Oy Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - muu

  • Ohjausmenetelmä - DALI

  • Apple HomeKit -yhteensopiva - ei

  • Kotelointiluokka (IP) - IP30

  • Google Assistant -yhteensopiva - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5030797009202

Sähkönumero

2602080

Toimittajan tuotenumero

920

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

muu

Ohjausmenetelmä:

DALI

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP30

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Teholähteen tyyppi:

AC

Bluetooth -ohjattava:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Tukee ZigBee protokollaa:

ei

Imagine reititin Imagine reititin

Läsnäolotunnistuksen ja vakiovalon säätöjen avulla voidaan saavuttaa energiansäästöä.
  • Kaksi DALI-aliverkkoa 250 mA:n virransyötöllä
  • DMX-portti (sisään tai ulos)
  • S-DIM-portti Helvar Imagine -laitteille
  • Ethernet-portti verkon runkona
  • Jännitelähde soveltuu yleisimpiin maailmassa käytettyihin jakelujännitteisiin
  • OPC-tuki, voidaan liittää taloautomaatiojärjestelmiin

HELVAR -tuote

Tutustu HELVAR-sarjaan