HELVAR - Elektroninen liitäntälaite T8 - EL1x36ngn

Helvar Components Oy Ab
KopioiKopioi
HELVAR - Elektroninen liitäntälaite T8 - EL1x36ngn

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Soveltuu lampputeholle:

36...36 W

Soveltuvien valonlähteiden määrä:

1...1
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4...4

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu lampputeholle - 36...36 W

  • Nimellisjännitealue - 220...240 V

  • Soveltuvien valonlähteiden määrä - 1...1

  • Malli / Tyyppi - elektroninen

  • Sopii lampputeholle (1 lamppu) - 36...36 W

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410040213614

Sähkönumero

4021361

Toimittajan tuotenumero

4333001

Tukkuerä

10

Soveltuu lampputeholle:

36...36 W

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Soveltuvien valonlähteiden määrä:

1...1

Malli / Tyyppi:

elektroninen

Sopii lampputeholle (1 lamppu):

36...36 W

Pituus:

280 mm

Monitehomalli:

ei

Leveys:

30 mm

Korkeus:

28 mm

Soveltuu HI-lampulle:

ei

Soveltuu HS-lampulle:

ei

Soveltuu TC-D -lampulle:

ei

Soveltuu T5-lampulle:

ei

Soveltuu TC-DEL -lampulle:

ei

Soveltuu TC-L -lampulle:

ei

Soveltuu T8-lampulle:

kyllä

Soveltuu HM-lampulle:

ei

Soveltuu TC-F -lampulle:

ei

Soveltuu TC-TEL -lampulle:

ei

Soveltuu TC-T -lampulle:

ei

Soveltuu T5-R -lampulle:

ei

Soveltuu TC-DD -lampulle:

ei

Soveltuu T-R-lampulle:

ei

Soveltuu T-U -lampulle:

ei

Soveltuu TC-S -lampulle:

ei

Soveltuu TC-SEL -lampulle:

ei

Runko:

metallikotelo

Soveltuu LS-lampulle:

ei

Soveltuu T7-lampulle:

ei

Soveltuu T12-lampulle:

ei

Suojausluokka:

I

Vakioliitäntälaite, T8

EL-ngn vakioliitäntälaitteet T8-lampuille
  • Lämmin käynnistys lamppustandardien mukaisesti
  • Sopii erinomaisesti käytettäväksi liikkeentunnistimien kanssa
  • Laadukas ja luotettava
  • Pieni tehohäviö
  • Stabiloitu ulostulo
  • Yksi kotelokoko