HELVAR - Elektroninen liitäntälaite T8 - EL4x18ngn

Helvar Components Oy Ab
KopioiKopioi
HELVAR - Elektroninen liitäntälaite T8 - EL4x18ngn

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Soveltuu lampputeholle:

18...18 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot36...36 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot58...58 W

Soveltuvien valonlähteiden määrä:

4...4

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu lampputeholle - 18...18 W

  • Nimellisjännitealue - 220...240 V

  • Soveltuvien valonlähteiden määrä - 4...4

  • Malli / Tyyppi - elektroninen

  • Pituus - 280 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410040213669

Sähkönumero

4021366

Toimittajan tuotenumero

4337001

Tukkuerä

10

Soveltuu lampputeholle:

18...18 W

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Soveltuvien valonlähteiden määrä:

4...4

Malli / Tyyppi:

elektroninen

Pituus:

280 mm

Monitehomalli:

ei

Leveys:

30 mm

Korkeus:

28 mm

Soveltuu HI-lampulle:

ei

Soveltuu HS-lampulle:

ei

Soveltuu TC-D -lampulle:

ei

Soveltuu T5-lampulle:

ei

Soveltuu TC-DEL -lampulle:

ei

Soveltuu TC-L -lampulle:

ei

Soveltuu T8-lampulle:

kyllä

Soveltuu HM-lampulle:

ei

Soveltuu TC-F -lampulle:

ei

Soveltuu TC-TEL -lampulle:

ei

Soveltuu TC-T -lampulle:

ei

Soveltuu T5-R -lampulle:

ei

Soveltuu TC-DD -lampulle:

ei

Soveltuu T-R-lampulle:

ei

Soveltuu T-U -lampulle:

ei

Soveltuu TC-S -lampulle:

ei

Sopii lampputeholle (4 lamppua):

18...18 W

Soveltuu TC-SEL -lampulle:

ei

Runko:

metallikotelo

Soveltuu LS-lampulle:

ei

Soveltuu T7-lampulle:

ei

Soveltuu T12-lampulle:

ei

Suojausluokka:

I

Vakioliitäntälaite, T8

EL-ngn vakioliitäntälaitteet T8-lampuille
  • Lämmin käynnistys lamppustandardien mukaisesti
  • Sopii erinomaisesti käytettäväksi liikkeentunnistimien kanssa
  • Laadukas ja luotettava
  • Pieni tehohäviö
  • Stabiloitu ulostulo
  • Yksi kotelokoko