HELVAR - Liiketunnistin - 320BTR liiketunnistin

Helvar Oy Ab
KopioiKopioi
HELVAR - Liiketunnistin - 320BTR liiketunnistin

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - muu

  • Vastearvon herkkyyden säätö - ei

  • Väri - musta

  • Materiaali - muovi

  • Malli / Tyyppi - liiketunnistin

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5030797063204

Sähkönumero

2602254

Toimittajan tuotenumero

320BTR

Tukkuerä

1

Asennustapa:

muu

Vastearvon herkkyyden säätö:

ei

Väri:

musta

Materiaali:

muovi

Malli / Tyyppi:

liiketunnistin

Vakiovalosäätö:

ei

HVAC-ohjaus:

ei

Eläintunnistus:

ei

Aliryömintäsuojaus:

ei

Ketjutettava:

kyllä

Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:

ei

Merkintantoyksiköllä:

kyllä

Optimaalinen asennuskorkeus:

2.5 m

Porraskäytävän valvonta:

ei

Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:

ei

Vaiheenvalintakytkin:

ei

Soveltuu langattomaksi lähettimeksi:

ei

Kaukokäyttö:

ei

Kauko-ohjaus:

ei

Kattoasennus:

kyllä

Himmennystoiminto valonsäädinrungolla:

ei

Kytkentätapa:

muu

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Kotelointiluokka (IP):

IP30

Ohjausvirta:

10 mA

Seinäasennus:

ei

Asennus kattoon ilman asennusarasiaa:

kyllä

Liiketunnistimen/läsnäolotunnistimen teknologia:

passiivinen infrapuna

320BTR PIR-liiketunnistin, kiskoasennus, musta DALI-kosketinkiskoon asennettava PIR-liiketunnistin
Asennuskorkeus 2-4 m
DALI-virrankulutus: 10 mA
Sopii yhteen Helvarin DALI-järjestelmien kanssa

Yhteensopivat kosketinkiskotyypit:
• Unipro ® TC3 Control DALI
• GLOBAL Trac ® Pulse DALI
• Stucchi ONETRACK® DALI

HELVAR -tuote

Tutustu HELVAR-sarjaan