HELVAR - Liiketunnistin - 322TR liiketunnistin

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - muu
Vastearvon herkkyyden säätö - ei
Väri - valkoinen
Materiaali - muovi
Malli / Tyyppi - liiketunnistin
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5030797053229
Sähkönumero
2602257
Toimittajan tuotenumero
322TR
Tukkuerä
1
Asennustapa:
muu
Vastearvon herkkyyden säätö:
ei
Väri:
valkoinen
Materiaali:
muovi
Malli / Tyyppi:
liiketunnistin
Vakiovalosäätö:
kyllä
HVAC-ohjaus:
ei
Eläintunnistus:
ei
Aliryömintäsuojaus:
ei
Ketjutettava:
kyllä
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:
ei
Merkintantoyksiköllä:
kyllä
Optimaalinen asennuskorkeus:
10 m
Porraskäytävän valvonta:
ei
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:
ei
Vaiheenvalintakytkin:
ei
Tunnistusalueen maksimileveys:
21 m
Soveltuu langattomaksi lähettimeksi:
ei
Kaukokäyttö:
ei
Kauko-ohjaus:
ei
Kattoasennus:
kyllä
Himmennystoiminto valonsäädinrungolla:
ei
Kytkentätapa:
muu
Materiaalin laatu:
kestomuovi
RAL-numero (vastaava):
9003
Kotelointiluokka (IP):
IP30
Ohjausvirta:
10 mA
Seinäasennus:
ei
Asennus kattoon ilman asennusarasiaa:
kyllä
Liiketunnistimen/läsnäolotunnistimen teknologia:
passiivinen infrapuna
Asennuskorkeus 7-15m
DALI-virrankulutus: 10 mA
Automaattinen sammutustoiminto valoanturin avulla
Sopii yhteen Helvarin DALI-järjestelmien kanssa
Yhteensopivat kosketinkiskotyypit:
• Unipro ® TC3 Control DALI
• GLOBAL Trac ® Pulse DALI
• Stucchi ONETRACK® DALI
HELVAR -tuote
Tutustu HELVAR-sarjaan


