HELVAR - Liiketunnistin - 5641B ActiveAhead

Helvar Oy Ab
KopioiKopioi
HELVAR - Liiketunnistin - 5641B ActiveAhead

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5030797256415

Sähkönumero

2602292

Toimittajan tuotenumero

5641B

Tukkuerä

1

5641B ActiveAhead Node Multisensor High Bay Radiollinen korkean tilan sensori langattomaan Helvar ActiveAhead -ratkaisuun. Voidaan käyttää DALI-valaisimien ja järjestelmäantureiden liittämiseen.

ActiveAhead Node Multisensor High Bay on osa älykästä, langatonta Helvarin ActiveAhead®- valaistuksen ohjausratkaisua.

  • Valaistuksenohjausratkaisu: ActiveAhead
  • Valaistuksen ohjausprotokolla: Langaton valaistuksenohjaus
  • Laitteen asennustapa: Erillis-
  • Anturin asennustapa: Katto, Korkea tila
  • Väri: Musta
  • Liittää DALI-laitteet langattomaan Helvar ActiveAhead -ratkaisuun.
  • Helppo asennus sisäänrakennetun DALI-virtalähteen avulla
  • Määrittää kytketyille laitteille osoitteet yksittäisten valaisimien valotasojen ohjaamiseksi.
  • Oppii jatkuvasti ja mukautuu tilankäytön muutoksiin.
  • Tarjoaa paikallisen DALI-väylän
  • Helvar DALI-järjestelmän anturit: 320, 321, 322, 341 ja 342

HELVAR -tuote

Tutustu HELVAR-sarjaan