HELVAR - Liiketunnistin ActiveAhead - 3022 liiketunnistin

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - liiketunnistin
Anturin tyyppi - passiivinen infrapuna
Tunnistusalueen maksimipituus - 7.4 m
Vastearvon herkkyyden säätö - ei
Asennustapa - pinta-asennus
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5030797030220
Sähkönumero
2602172
Toimittajan tuotenumero
3022
Tukkuerä
3022
Malli / Tyyppi:
liiketunnistin
Anturin tyyppi:
passiivinen infrapuna
Tunnistusalueen maksimipituus:
7.4 m
Vastearvon herkkyyden säätö:
ei
Asennustapa:
pinta-asennus
Materiaali:
muovi
Väri:
valkoinen
Jännitetyyppi:
DC
Lämpötila:
-25...50 °C
Leveys:
60 mm
Korkeus:
37 mm
Syvyys:
75 mm
DALI-liitännällä:
ei
Vakiovalosäätö:
ei
HVAC-ohjaus:
ei
Ketjutettava:
ei
Optimaalinen asennuskorkeus:
2.5 m
Porraskäytävän valvonta:
kyllä
Tunnistusalueen maksimileveys:
5.7 m
Soveltuu langattomaksi lähettimeksi:
ei
Kauko-ohjaus:
kyllä
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:
kyllä
Merkintantoyksiköllä:
ei
Kattoasennus:
ei
Seinäasennus:
ei
Kytkentätapa:
muu
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pintamateriaali:
matta
Antibakteerinen käsittely:
ei
RAL-numero (vastaava):
9003
Läpinäkyvä:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Enimmäislähtövirta:
0.006 A
Hälytystoiminto:
ei


