HELVAR - Ohjausyksikkö - freeDim Master

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - valaistusohjain/-sensori
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
05030797030305
Sähkönumero
2602159
Toimittajan tuotenumero
FD-1101
Tukkuerä
0
Malli / Tyyppi:
valaistusohjain/-sensori
freeDim Master freeDim Master FD1101
- FreeDim master on keskusyksikkö jota ohjaa freeDim Sense sensori. FreeDim Sense tunnistaa Bluetoohia käyttävän laitteen automaattisesti ja kytkee valot käyttäjän mukaan päälle ohjaten freeDim Masteria. Edelleen kommunikointi Master ja Follower laitteiden välillä (max10 kpl) tapahtuu langattomasti radioaalloilla (2,4GHz)
- Laite tunnistaa läsnäolon luotettavasti ja valot pysyvät päällä aina kun huoneessa on joku
- Valaistus tallentuu automaattisesti päälle iOs- tai Android laitteen välityksellä
- Automaattisesti tallennetut asetukset aktivoituvat kun mobiililaite on läsnä samassa tilassa
- Valot sammuvat automaattisesti kun huone on tyhjillään – erillistä liiketunnistinta ei tarvita
- DALi type 8 ohjaus


