HELVAR - Kuristin - L36LUA 230V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännitealue - 230...230 V
Soveltuvien valonlähteiden määrä - 1...2
Malli / Tyyppi - konventionaalinen
Sopii lampputeholle (1 lamppu) - 36...36 W
Sopii lampputeholle (2 lamppua) - 18...18 W
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410040205626
Sähkönumero
4020562
Toimittajan tuotenumero
2470000
Tukkuerä
4
Nimellisjännitealue:
230...230 V
Soveltuvien valonlähteiden määrä:
1...2
Malli / Tyyppi:
konventionaalinen
Sopii lampputeholle (1 lamppu):
36...36 W
Sopii lampputeholle (2 lamppua):
18...18 W
Pituus:
114 mm
Monitehomalli:
ei
Leveys:
54 mm
Korkeus:
45.5 mm
Soveltuu HI-lampulle:
ei
Soveltuu HS-lampulle:
ei
Soveltuu TC-D -lampulle:
ei
Soveltuu T5-lampulle:
ei
Soveltuu TC-DEL -lampulle:
ei
Soveltuu TC-L -lampulle:
ei
Soveltuu T8-lampulle:
kyllä
Soveltuu HM-lampulle:
ei
Soveltuu TC-F -lampulle:
ei
Soveltuu TC-TEL -lampulle:
ei
Soveltuu TC-T -lampulle:
ei
Soveltuu T5-R -lampulle:
ei
Soveltuu TC-DD -lampulle:
ei
Soveltuu T-R-lampulle:
ei
Soveltuu T-U -lampulle:
ei
Soveltuu TC-S -lampulle:
ei
Soveltuu TC-SEL -lampulle:
ei
Soveltuu TC-QEL -lampulle:
ei
Runko:
metallikotelo
Soveltuu LS-lampulle:
ei
Soveltuu T7-lampulle:
ei
Soveltuu T12-lampulle:
ei
Suojausluokka:
I


