HELVAR - Kuristin - NK100LUAP 230V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu lampputeholle - 100...100 W
Nimellisjännitealue - 230...230 V
Soveltuvien valonlähteiden määrä - 1...1
Malli / Tyyppi - konventionaalinen
Sopii lampputeholle (1 lamppu) - 100...100 W
Pakkaus ja ehdot
12 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410040205732
Sähkönumero
4020573
Toimittajan tuotenumero
2440000
Tukkuerä
4
Soveltuu lampputeholle:
100...100 W
Nimellisjännitealue:
230...230 V
Soveltuvien valonlähteiden määrä:
1...1
Malli / Tyyppi:
konventionaalinen
Sopii lampputeholle (1 lamppu):
100...100 W
Pituus:
114 mm
Monitehomalli:
ei
Leveys:
54 mm
Korkeus:
45.5 mm
Soveltuu HI-lampulle:
kyllä
Soveltuu HS-lampulle:
kyllä
Runko:
metallikotelo
Suojausluokka:
I
Magneettinen kuristin monimetalli- ja suurpainenatriumlampuille
- Lisätiedot: Toimittajan tuotesivu, Liitäntälaitekuvasto sivut 43, 46, 49, 50.
- EN 61347-2-9- ja EN 60923 -vaatimusten mukainen
- Erittäin alhainen magneettikenttä
- Pienet tehohäviöt
- Matalat harmoniset yliaallot
- Pitkä käyttöikä
- Useita kiinnityspistevaihtoehtoja
- 35–400 W:n kuristimet varustettuina sisäisellä lämpösuojalla tai ilman sitä


