HELVAR - LED-liitäntälaite - LC35SE-CC-350-850

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lähtöjännite - 25...54 V
Lähtövirta - 350...850 mA
Lähtöteho - 8.75...35 W
Himmennys DALI - ei
Soveltuu vakiovirralle - kyllä
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418488573208
Sähkönumero
4021234
Toimittajan tuotenumero
5732000
Tukkuerä
1
Lähtöjännite:
25...54 V
Lähtövirta:
350...850 mA
Lähtöteho:
8.75...35 W
Himmennys DALI:
ei
Soveltuu vakiovirralle:
kyllä
Soveltuu vakiojännitteelle:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Korkeus:
29.5 mm
Himmennys 1-10 V:
ei
Pituus:
115 mm
Leveys:
67 mm
Soveltuu ulkokäyttöön:
ei
Himmennys 0-10 V:
ei
Painonappihimmennys:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Runko:
muovikotelo
Soveltuu DC-jännitteelle (ensiöpuoli):
kyllä
Suojausluokka:
II
- 35 W vakiovirta LED-liitäntälaite
- Asetettava ulostulovirta 350-850 mA
- Käyttöikä 100 000 h asti
- Kuormitussuojaus: SELV < 60 V
- Enimmäislämpötila, Tc-piste (°C): 80
- Ympäristön lämpötila-alue: –25 °C .. +50 °C


