HELVAR - LED-liitäntälaite - LC35SE-DA-350-850

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lähtöjännite - 25...54 V
Lähtövirta - 350...850 mA
Lähtöteho - 8.75...35 W
Himmennys DALI - kyllä
Soveltuu vakiovirralle - kyllä
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418488573901
Sähkönumero
4021239
Toimittajan tuotenumero
5739000
Tukkuerä
840
Lähtöjännite:
25...54 V
Lähtövirta:
350...850 mA
Lähtöteho:
8.75...35 W
Himmennys DALI:
kyllä
Soveltuu vakiovirralle:
kyllä
Soveltuu vakiojännitteelle:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Korkeus:
29.5 mm
Himmennys 1-10 V:
ei
Pituus:
115 mm
Leveys:
67 mm
Soveltuu ulkokäyttöön:
ei
Himmennys 0-10 V:
ei
Painonappihimmennys:
kyllä
Runko:
muovikotelo
Soveltuu DC-jännitteelle (ensiöpuoli):
kyllä
Suojausluokka:
II
- 35 W DALI-2 säädettävä LED-liitäntälaite
- Asetettava ulostulovirta 350 - 850 mA
- Langaton NFC - ohjelmointi mahdollisuus
- Käyttöikä 100 000 h asti
- Amplitudisäätö, Säätöalue: 1% – 100%
- Kuormitussuojaus: SELV < 60 V


