HELVAR - LED-liitäntälaite - LC45SE-CC-600-1050

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lähtöjännite - 25...54 V
Lähtövirta - 600...1050 mA
Lähtöteho - 15...45 W
Himmennys DALI - ei
Soveltuu vakiovirralle - kyllä
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418488573109
Sähkönumero
4021220
Toimittajan tuotenumero
5731000
Tukkuerä
840
Lähtöjännite:
25...54 V
Lähtövirta:
600...1050 mA
Lähtöteho:
15...45 W
Himmennys DALI:
ei
Soveltuu vakiovirralle:
kyllä
Soveltuu vakiojännitteelle:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Korkeus:
29 mm
Himmennys 1-10 V:
ei
Pituus:
115 mm
Leveys:
67 mm
Soveltuu ulkokäyttöön:
ei
Himmennys 0-10 V:
ei
Painonappihimmennys:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Runko:
muovikotelo
Soveltuu DC-jännitteelle (ensiöpuoli):
kyllä
Suojausluokka:
II
- 45 W vakiovirta LED-liitäntälaite
- Asetettava ulostulovirta 600-1050 mA
- Käyttöikä 100 000 h asti
- Kuormitussuojaus: SELV < 60 V
- Enimmäislämpötila, Tc-piste (°C): 85
- Ympäristön lämpötila-alue: –25 °C .. +50 °C


