HELVAR - LED-liitäntälaite - LL1x15-E-CC-500

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lähtöjännite - 8...30 V
Lähtövirta - 500...500 mA
Lähtöteho - 4...15 W
Himmennys DALI - ei
Soveltuu vakiovirralle - kyllä
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418488558205
Sähkönumero
4020522
Toimittajan tuotenumero
5582000
Tukkuerä
50
Lähtöjännite:
8...30 V
Lähtövirta:
500...500 mA
Lähtöteho:
4...15 W
Himmennys DALI:
ei
Soveltuu vakiovirralle:
kyllä
Soveltuu vakiojännitteelle:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Korkeus:
19 mm
Himmennys 1-10 V:
ei
Pituus:
123 mm
Leveys:
45 mm
Soveltuu ulkokäyttöön:
ei
Himmennys 0-10 V:
ei
Painonappihimmennys:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Runko:
muovikotelo
Soveltuu DC-jännitteelle (ensiöpuoli):
ei
Suojausluokka:
III
1x15 W vakiovirta LED-liitäntälaite, 500 mA
- Oikosulkusuojaus
- Ylijännitesuoja
- Ylilämpösuoja
- Liitosjohtimien suojaus vedonpoistajalla saatavana
Ohjaus: ON/OFF
Max ulostuloteho: 15 W
Kategoria: Yksi I-OUT
Ulostulovirta: 500 mA
Ulostulon suojaus: SELV <60, kaksoiserotettu, kaksoiseristetty
Valaisinluokka: I, II, III
Tyyppi: Lineaarinen, sisäkäyttöön


