HELVAR - LED-liitäntälaite - LL1x38-CC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lähtöjännite - 70...110 V
Lähtövirta - 300...350 mA
Lähtöteho - 28...38.5 W
Himmennys DALI - ei
Soveltuu vakiovirralle - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418488554702
Sähkönumero
4020530
Toimittajan tuotenumero
5547001
Tukkuerä
10
Lähtöjännite:
70...110 V
Lähtövirta:
300...350 mA
Lähtöteho:
28...38.5 W
Himmennys DALI:
ei
Soveltuu vakiovirralle:
kyllä
Soveltuu vakiojännitteelle:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Korkeus:
21 mm
Himmennys 1-10 V:
ei
Pituus:
230 mm
Leveys:
30 mm
Soveltuu ulkokäyttöön:
ei
Himmennys 0-10 V:
ei
Painonappihimmennys:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Runko:
metallikotelo
Soveltuu DC-jännitteelle (ensiöpuoli):
kyllä
Suojausluokka:
I
1x38 W vakiovirta LED-liitäntälaite
- Lähtö on galvaanisesti peruserotettu
- Suojattu nopeita alle 4 kilovoltin verkkojännitteen muutoksia vastaan
Ohjaus: ON/OFF
Max ulostuloteho: 38,5 W
Kategoria: Valittava I-OUT
Ulostulovirta: 300 mA / 350 mA
Ulostulon suojaus: Peruseristetty
Valaisinluokka: I
Tyyppi: Lineaarinen, sisäkäyttöön


