HELVAR - LED-liitäntälaite - LL1x75-E-CV12

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lähtöjännite - 12...12 V
Lähtövirta - 0...6250 mA
Lähtöteho - 0...75 W
Himmennys DALI - ei
Soveltuu vakiovirralle - ei
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418488557406
Sähkönumero
4020556
Toimittajan tuotenumero
5574000
Tukkuerä
30
Lähtöjännite:
12...12 V
Lähtövirta:
0...6250 mA
Lähtöteho:
0...75 W
Himmennys DALI:
ei
Soveltuu vakiovirralle:
ei
Soveltuu vakiojännitteelle:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Korkeus:
30 mm
Himmennys 1-10 V:
ei
Pituus:
180 mm
Leveys:
52 mm
Soveltuu ulkokäyttöön:
ei
Himmennys 0-10 V:
ei
Painonappihimmennys:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Runko:
muovikotelo
Soveltuu DC-jännitteelle (ensiöpuoli):
ei
Suojausluokka:
III
- Oikosulku- ja avoimen piirin suojaus
- Ylijännitesuojaus
- 12 V vakio ulostulojännite
Max ulostuloteho: 75 W
Kategoria: Vakiojännite
Ulostulovirta: Max 6,25 A
Ulostulon suojaus: SELV <60, kaksoiserotettu, kaksoiseristetty
Valaisinluokka: I, II, III
Tyyppi: Lineaarinen, sisäkäyttöön


