HELVAR - LED-liitäntälaite - LL1x80-CC-1400-2100

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lähtöjännite - 25...54 V
Lähtövirta - 1400...2100 mA
Lähtöteho - 35...80 W
Himmennys DALI - ei
Soveltuu vakiovirralle - kyllä
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418488556508
Sähkönumero
4021226
Toimittajan tuotenumero
5565001
Tukkuerä
1500
Lähtöjännite:
25...54 V
Lähtövirta:
1400...2100 mA
Lähtöteho:
35...80 W
Himmennys DALI:
ei
Soveltuu vakiovirralle:
kyllä
Soveltuu vakiojännitteelle:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Korkeus:
21 mm
Himmennys 1-10 V:
ei
Pituus:
360 mm
Leveys:
30 mm
Soveltuu ulkokäyttöön:
ei
Himmennys 0-10 V:
ei
Painonappihimmennys:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Runko:
metallikotelo
Soveltuu DC-jännitteelle (ensiöpuoli):
kyllä
Suojausluokka:
II
- 80 W vakiovirta LED-liitäntälaite
- Asetettava ulostulovirta 1400-2100 mA
- LEDset-spesifikaation täyttävä virransäätö
- Käyttöikä 100 000 h asti
- Kuormitussuojaus: SELV < 60
- Enimmäislämpötila, Tc-piste (°C): 85
- Ympäristön lämpötila-alue: –20 °C .. +50 °C


