HELVAR - LED-liitäntälaite - LL1x80-DA-350-700

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lähtöjännite - 35...228 V
Lähtöteho - 24.5...80 W
Himmennys DALI - kyllä
Soveltuu vakiovirralle - kyllä
Soveltuu vakiojännitteelle - ei
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418488555600
Sähkönumero
4020547
Toimittajan tuotenumero
5556004
Tukkuerä
10
Lähtöjännite:
35...228 V
Lähtöteho:
24.5...80 W
Himmennys DALI:
kyllä
Soveltuu vakiovirralle:
kyllä
Soveltuu vakiojännitteelle:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Korkeus:
21 mm
Himmennys 1-10 V:
ei
Pituus:
280 mm
Leveys:
30 mm
Soveltuu ulkokäyttöön:
ei
Himmennys 0-10 V:
ei
Painonappihimmennys:
kyllä
Himmennys ohjelmoitavissa:
kyllä
Runko:
metallikotelo
Soveltuu DC-jännitteelle (ensiöpuoli):
kyllä
Suojausluokka:
I


