HELVAR - LED-liitäntälaite - LL35HE-CC-120-450

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lähtöjännite - 50...220 V
Lähtövirta - 120...450 mA
Lähtöteho - 8.4...35 W
Himmennys DALI - ei
Soveltuu vakiovirralle - kyllä
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418488572508
Sähkönumero
4021227
Toimittajan tuotenumero
5725000
Tukkuerä
1000
Lähtöjännite:
50...220 V
Lähtövirta:
120...450 mA
Lähtöteho:
8.4...35 W
Himmennys DALI:
ei
Soveltuu vakiovirralle:
kyllä
Soveltuu vakiojännitteelle:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Korkeus:
21 mm
Himmennys 1-10 V:
ei
Pituus:
280 mm
Leveys:
30 mm
Soveltuu ulkokäyttöön:
ei
Himmennys 0-10 V:
ei
Painonappihimmennys:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Runko:
metallikotelo
Soveltuu DC-jännitteelle (ensiöpuoli):
kyllä
Suojausluokka:
I
- 35 W vakiovirta LED-liitäntälaite
- Asetettava ulostulovirta 120-450 mA
- Käyttöikä 100 000 h asti
- Sopii hätävalaistukseen
- Enimmäislämpötila, Tc-piste (°C): 80
- Ympäristön lämpötila-alue: –25 °C .. +50 °C


