HELVAR - LED-liitäntälaite - LL60/2-E-DA-iC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lähtöjännite - 25...100 V
Lähtövirta - 350...700 mA
Lähtöteho - 8.75...60 W
Himmennys DALI - kyllä
Soveltuu vakiovirralle - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418488553309
Sähkönumero
4020474
Toimittajan tuotenumero
5533004
Tukkuerä
10
Lähtöjännite:
25...100 V
Lähtövirta:
350...700 mA
Lähtöteho:
8.75...60 W
Himmennys DALI:
kyllä
Soveltuu vakiovirralle:
kyllä
Soveltuu vakiojännitteelle:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Korkeus:
21 mm
Himmennys 1-10 V:
ei
Pituus:
380 mm
Leveys:
35 mm
Soveltuu ulkokäyttöön:
ei
Himmennys 0-10 V:
ei
Painonappihimmennys:
kyllä
Himmennys ohjelmoitavissa:
kyllä
Runko:
metallikotelo
Soveltuu DC-jännitteelle (ensiöpuoli):
kyllä
Suojausluokka:
II
60W DALI- säädettävä LED-liitäntälaite värilämpötilan säädöllä
- Kaksi toisistaan riippumatonta SELV-ulostulokanavaa
- DALI tyyppi 8 –ohjelmisto valkoisen värilämpötilan säätöön
- 1%-100% säätöalue per kanava
- Switch-Control-toiminto valotason ja värilämpötilan säätöön
- Helvar DALI Driver Configurator asetuksien ohjelmointiin
Ohjaus: DALI, Värilämpötilan säätö
Max ulostuloteho: 60 W
Kategoria: Säädettävä I-OUT
Ulostulovirta:350 mA (oletusarvo) - 700 mA
Ulostulon suojaus: SELV <120, kaksoiserotettu, kaksoiseristetty
Valaisinluokka: I, II
Tyyppi: Lineaarinen, sisäkäyttöön
Tuotteen 3D-kuvat löytyvät Toimittajan tuotesivu -linkistä, ruudun vasemmasta laidasta.


