HELVAR - LED-liitäntälaite&vedonpoistin - LC1x25-CC & LC1x30 SR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lähtöjännite - 20...45 V
Lähtövirta - 350...700 mA
Lähtöteho - 7...25.2 W
Himmennys DALI - ei
Soveltuu vakiovirralle - kyllä
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418488554900
Sähkönumero
4020540
Toimittajan tuotenumero
5549KOMBI
Tukkuerä
60
Lähtöjännite:
20...45 V
Lähtövirta:
350...700 mA
Lähtöteho:
7...25.2 W
Himmennys DALI:
ei
Soveltuu vakiovirralle:
kyllä
Soveltuu vakiojännitteelle:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Korkeus:
28 mm
Himmennys 1-10 V:
ei
Pituus:
106 mm
Leveys:
67 mm
Soveltuu ulkokäyttöön:
ei
Himmennys 0-10 V:
ei
Painonappihimmennys:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Runko:
muovikotelo
Soveltuu DC-jännitteelle (ensiöpuoli):
kyllä
Suojausluokka:
II
LC1x25-E-CC - 1x25W vakiovirta LED-liitäntälaite & vedonpoistin
Ylikuorma, oikosulku sekä avoimen piirin suojaus
Liitosjohtimien suojaus vedonpoistajalla
Kahdet verkkoliitännät vaiheen ketjuttamiseen
Soveltuu käytettäväksi DC syötöllä keskusakustojärjestelmissä
LC1x25-E-CC LED liitäntälaite toimitetaan yhdessä
LC1x30 SR yhteensopivan vedonpoistimen kanssa
Ohjaus: ON/OFF
Max ulostuloteho: 25 W
Kategoria: Säädettävä I-OUT
Ulostulovirta: Säädettävissä 350 -700 mA LEDset vastus arvoilla
Ulostulon suojaus: SELV <60, kaksoiserotettu, kaksoiseristetty
Valaisinluokka: I, II, III
Tyyppi: Kompakti, sisäkäyttöön


