HELVAR - LED-ohjain - LL1-CV-SC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - hallinta
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418488570108
Sähkönumero
4021237
Toimittajan tuotenumero
5701000
Tukkuerä
60
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
hallinta
12-24V. Vakiojännite LED-liitäntälaitteen Switch-Control-säädettävä ohjainyksikkö
12-24 V, Vakiojännite LED-liitäntälaitteen Switch-Control-säädettävä ohjainyksikkö
Ohjaus: Switch-Control
Max ulostuloteho: 120 W
Kategoria: Vakiojännite
Ulostulovirta: Max 5 A
Ulostulon suojaus: SELV <60, kaksoiserotettu, kaksoiseristetty
Valaisinluokka: I, II, III
Tyyppi: Lineaarinen, sisäkäyttöön
12-24 V, Vakiojännite LED-liitäntälaitteen Switch-Control-säädettävä ohjainyksikkö
- Switch-Control ohjainyksikkö vakiojännite LED-liitäntälaitteelle
- Switch-Control ohjaus 0.1 % - 100 % säätöalueella
- 1 kHz pulssimoduloitu (PWM) taajuus
- Valmiustilan tehonkulutus <0.1W
- Kahdet ulostulo liittimet rinnankytkentään
Ohjaus: Switch-Control
Max ulostuloteho: 120 W
Kategoria: Vakiojännite
Ulostulovirta: Max 5 A
Ulostulon suojaus: SELV <60, kaksoiserotettu, kaksoiseristetty
Valaisinluokka: I, II, III
Tyyppi: Lineaarinen, sisäkäyttöön


