HELVAR - Liiketunnistin - 320BD2TR liiketunnistin

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - liiketunnistin
Vakiovalosäätö - ei
Kauko-ohjaus - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5030797863200
Sähkönumero
2602272
Toimittajan tuotenumero
320BD2TR
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
liiketunnistin
Vakiovalosäätö:
ei
Kauko-ohjaus:
ei
320BD2TR PIR-liiketunnistin (DALI-2), kiskoasennus, musta
DALI-2 sertifioitu (IEC62386, Parts 101, 103 ja 303)
DALI-kosketinkiskoon asennettava PIR-liiketunnistin
Asennuskorkeus 2-4 m
DALI-virrankulutus: 10 mA
Sopii yhteen Helvarin DALI-järjestelmien kanssa
Yhteensopivat kosketinkiskotyypit:
DALI-2 sertifioitu (IEC62386, Parts 101, 103 ja 303)
DALI-kosketinkiskoon asennettava PIR-liiketunnistin
Asennuskorkeus 2-4 m
DALI-virrankulutus: 10 mA
Sopii yhteen Helvarin DALI-järjestelmien kanssa
Yhteensopivat kosketinkiskotyypit:
- Unipro ® TC3 Control DALI
- GLOBAL Trac ® Pulse DALI
- Stucchi ONETRACK® DALI
HELVAR -tuote
Tutustu HELVAR-sarjaan


