HELVAR - Liiketunnistin - 321D2TR multisensori

Helvar Oy Ab
KopioiKopioi
HELVAR - Liiketunnistin - 321D2TR multisensori

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - valkoinen

  • Materiaali - muovi

  • Malli / Tyyppi - liiketunnistin

  • Vakiovalosäätö - kyllä

  • Kauko-ohjaus - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5030797853218

Sähkönumero

2602273

Toimittajan tuotenumero

321D2TR

Tukkuerä

1

Väri:

valkoinen

Materiaali:

muovi

Malli / Tyyppi:

liiketunnistin

Vakiovalosäätö:

kyllä

Kauko-ohjaus:

ei

321D2TR-PIR multisensori (DALI-2), kiskoasennus valkoinen

DALI-kosketinkiskoon asennettava PIR-multisensori
Vakiovaloanturi
Asennuskorkeus 2-4 m
DALI-virrankulutus: 10 mA
Sopii yhteen Helvarin DALI-järjestelmien kanssa
DALI-2 sertifioitu (IEC62386, Parts 101, 103, 303 ja 304)

Yhteensopivat kosketinkiskotyypit:
• Unipro ® TC3 Control DALI
• GLOBAL Trac ® Pulse DALI
• Stucchi ONETRACK® DALI

HELVAR -tuote

Tutustu HELVAR-sarjaan