HELVAR - Liiketunnistin - 3430BD2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tunnistusalueen maksimipituus - 2.5 m
Väri - musta
Materiaali - muovi
Malli / Tyyppi - liiketunnistin
Maksimi läsnäoloalue - 157 m²
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5030797134300
Sähkönumero
2602310
Toimittajan tuotenumero
3430BD2
Tukkuerä
1
Tunnistusalueen maksimipituus:
2.5 m
Väri:
musta
Materiaali:
muovi
Malli / Tyyppi:
liiketunnistin
Maksimi läsnäoloalue:
157 m²
Havainnointialueen halkaisija:
40 m
Kattoasennus:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Ohjausvirta:
10 mA
Käyttölämpötila:
0...45 °C
Liiketunnistimen/läsnäolotunnistimen teknologia:
passiivinen infrapuna
DALI-2-sertifioitu multisensori käytäviin. Yhdistää PIR-läsnäolotunnistuksen ja vakiovalosäädön, mikä mahdollistaa energiatehokkaan valaistuksen pitkissä käytävissä ja auloissa.
- Luotettava läsnäolotunnistus jopa 157 m² alueella päivänvalo-ohjauksella
- Soveltuu uppo- tai pinta-asennukseen
- DALI-2-sertifioitu syöttölaite (Input Device)
- Mustana tai valkoisena


