HELVAR - Liiketunnistin - 3440D2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tunnistusalueen maksimipituus - 2.5 m
Väri - valkoinen
Materiaali - muovi
Malli / Tyyppi - liiketunnistin
Maksimi läsnäoloalue - 452 m²
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5030797034402
Sähkönumero
2602312
Toimittajan tuotenumero
3440D2
Tukkuerä
1
Tunnistusalueen maksimipituus:
2.5 m
Väri:
valkoinen
Materiaali:
muovi
Malli / Tyyppi:
liiketunnistin
Maksimi läsnäoloalue:
452 m²
Havainnointialueen halkaisija:
24 m
Kattoasennus:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Ohjausvirta:
10 mA
Käyttölämpötila:
0...45 °C
Liiketunnistimen/läsnäolotunnistimen teknologia:
passiivinen infrapuna
3440D2 Wide Range Multisensor (DALI-2)
DALI-2-sertifioitu laajan alueen multisensori. Yhdistää PIR-läsnäolotunnistuksen ja vakiovalosäädön suuriin, avoimiin tiloihin, jotka vaativat laajaa kattavuutta.
- Laaja tunnistusalue jopa 452 m² päivänvalo-ohjauksella
- Soveltuu uppo- tai pinta-asennukseen
- DALI-2-sertifioitu syöttölaite (Input Device)
- Mustana tai valkoisena


