HELVAR - Liiketunnistin - 5640 multisensori

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Vastearvon herkkyyden säätö - ei
Väri - valkoinen
Materiaali - muovi
Jännitetyyppi - AC
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5030797156401
Sähkönumero
2602270
Toimittajan tuotenumero
5640
Tukkuerä
1
Asennustapa:
uppoasennus
Vastearvon herkkyyden säätö:
ei
Väri:
valkoinen
Materiaali:
muovi
Jännitetyyppi:
AC
Malli / Tyyppi:
liiketunnistin
Vakiovalosäätö:
kyllä
HVAC-ohjaus:
ei
Pakotettu päällekykentä:
ei
Pakotettu poiskytkentä:
ei
Ketjutettava:
ei
Optimaalinen asennuskorkeus:
2.5 m
Porraskäytävän valvonta:
ei
Vaiheenvalintakytkin:
ei
Soveltuu langattomaksi lähettimeksi:
kyllä
Kaukokäyttö:
kyllä
Kauko-ohjaus:
kyllä
Kattoasennus:
kyllä
Kytkentätapa:
ruuviliitos
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
9003
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Vaakasuuntainen tunnistusalue:
0...116 °
Pystysuuntainen tunnistusalue:
0...116 °
Halkaisija:
105 mm
Seinäasennus:
ei
Asennus kattoon ilman asennusarasiaa:
kyllä
Liiketunnistimen/läsnäolotunnistimen teknologia:
passiivinen infrapuna
Bluetooth-yhteydellä varustettu PIR-liiketunnistimen ja valoanturin yhdistelmäsensori. Sensori voi toimia itsenäisenä ActiveAhead-sensorina tai sen avulla voi yhdistää DALI-valaisimet sekä -tuotteet langattomaan älykkääseen ActiveAhead- järjestelmään. Erittäin helppo asentaa. Valaisimet ja mahdolliset muut tuotteet voidaan valita tilan tarpeiden mukaan. Oppii jatkuvasta ympäristöstään ja ohjaa valoja oppimisen sekä tallennettujen parametrien ja ohjaustoimintojen perusteella. ActiveAhead-ohjausyksiköt luovat Bluetooth Mesh -verkon, jonka avulla ne jakavat tietoa mm. sensorin havainnoista.
- PIR-liiketunnistin
- Valoanturi
- Tunnistuskulma (°): 116
- Nimellisasennuskorkeus (m): 2,5
- Tunnistusalueen halkaisija (m): 7
- Samassa laitteessa DALI teholähde, PIR ja BLE radioyksikkö
- Osoitteellistaa DALI ”aliväylään” asennetut valaisimet
- Maksimi DALI kuorma 16 DALI-osoitetta ja 60 mA
- Yhteensopiva Helvar DALI järjestelmäsensoreiden kanssa
- Ominaisuudet ja toiminnallisuudet; mobiili app-käyttöönotto, langaton ohjaus, oppiminen jne.
- Langattomia ohjauskytkimiä voi olla useita
- Langattoman ohjauskytkimen toiminnot ohjelmoidaan halutuiksi
HELVAR -tuote
Tutustu HELVAR-sarjaan


