HELVAR - Liiketunnistin - Dididim 320D2TR

Helvar Oy Ab
KopioiKopioi
HELVAR - Liiketunnistin - Dididim 320D2TR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - muu

  • Väri - valkoinen

  • Materiaali - muovi

  • Jännitetyyppi - DC

  • Malli / Tyyppi - liiketunnistin

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5030797853201

Sähkönumero

2602271

Toimittajan tuotenumero

320D2TR

Tukkuerä

1

Asennustapa:

muu

Väri:

valkoinen

Materiaali:

muovi

Jännitetyyppi:

DC

Malli / Tyyppi:

liiketunnistin

Vakiovalosäätö:

ei

HVAC-ohjaus:

ei

Ketjutettava:

kyllä

Optimaalinen asennuskorkeus:

2.5 m

Porraskäytävän valvonta:

ei

Vaiheenvalintakytkin:

ei

Kauko-ohjaus:

ei

Kattoasennus:

kyllä

Kytkentätapa:

muu

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Kotelointiluokka (IP):

IP30

Seinäasennus:

ei

Asennus kattoon ilman asennusarasiaa:

kyllä

Liiketunnistimen/läsnäolotunnistimen teknologia:

passiivinen infrapuna

320D2TR-PIR (DALI-2) liiketunnistin, kiskoasennus valkoinen


DALI-2 sertifioitu (IEC62386, Parts 101, 103 ja 303)
DALI-kosketinkiskoon asennettava PIR-liiketunnistin
Asennuskorkeus 2-4 m
DALI-virrankulutus: 10 mA
Sopii yhteen Helvarin DALI-järjestelmien kanssa

Yhteensopivat kosketinkiskotyypit:
• Unipro ® TC3 Control DALI
• GLOBAL Trac ® Pulse DALI
• Stucchi ONETRACK® DALI

HELVAR -tuote

Tutustu HELVAR-sarjaan