HELVAR - Liiketunnistin - Digidim 320P

Helvar Oy Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - liiketunnistin

  • Vakiovalosäätö - ei

  • Vaiheenvalintakytkin - ei

  • Kauko-ohjaus - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5030797023208

Sähkönumero

2602217

Toimittajan tuotenumero

320P

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

liiketunnistin

Vakiovalosäätö:

ei

Vaiheenvalintakytkin:

ei

Kauko-ohjaus:

ei

320P liiketunnistin IP65

  • Kattoon asennettava DALI PIR-liiketunnistin
  • DALI-virrankulutus: 10 mA
  • Pinta-asennettava SBB-D:n avulla, tilattava erikseen
  • Sopii yhteen Helvarin DALI-järjestelmien kanssa
  • IP-luokitus 65