HELVAR - Liiketunnistin - Digidim 321D2 (DALI-2)

Helvar Oy Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Väri - valkoinen

  • Materiaali - muovi

  • Jännitetyyppi - DC

  • Malli / Tyyppi - liiketunnistin

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5030797803213

Sähkönumero

2602245

Toimittajan tuotenumero

321D2

Tukkuerä

1

Asennustapa:

uppoasennus

Väri:

valkoinen

Materiaali:

muovi

Jännitetyyppi:

DC

Malli / Tyyppi:

liiketunnistin

Vakiovalosäätö:

kyllä

HVAC-ohjaus:

ei

Ketjutettava:

kyllä

Optimaalinen asennuskorkeus:

2.5 m

Porraskäytävän valvonta:

ei

Vaiheenvalintakytkin:

ei

Kauko-ohjaus:

ei

Kattoasennus:

kyllä

Kytkentätapa:

ruuviliitos

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Kotelointiluokka (IP):

IP30

Seinäasennus:

ei

Asennus kattoon ilman asennusarasiaa:

kyllä

Liiketunnistimen/läsnäolotunnistimen teknologia:

passiivinen infrapuna

Multisensori (DALI-2), kattoon asennettava

  • Kattoon uppoasennettava DALI-2 multisensori
  • PIR liiketunnistin
  • Vakiovaloanturi
  • DALI-virrankulutus: 10 mA
  • Pinta-asennettava SBB-C:n avulla
  • Yhteensopiva Helvarin DALI-2 multimaster laitteiden kanssa
  • DALI-2 sertifioitu (IEC62386, Parts 101, 103, 303 ja 304)

HELVAR -tuote

Tutustu HELVAR-sarjaan