HELVAR - Liiketunnistin Digidim - Digidim 321

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Väri - valkoinen
Materiaali - muovi
Malli / Tyyppi - liiketunnistin
Vakiovalosäätö - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5030797003217
Sähkönumero
2602167
Toimittajan tuotenumero
321
Tukkuerä
1
Asennustapa:
uppoasennus
Väri:
valkoinen
Materiaali:
muovi
Malli / Tyyppi:
liiketunnistin
Vakiovalosäätö:
kyllä
HVAC-ohjaus:
ei
Ketjutettava:
kyllä
Optimaalinen asennuskorkeus:
2.5 m
Porraskäytävän valvonta:
ei
Vaiheenvalintakytkin:
ei
Kauko-ohjaus:
ei
Kattoasennus:
kyllä
Kytkentätapa:
ruuviliitos
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Kotelointiluokka (IP):
IP30
Seinäasennus:
ei
Asennus kattoon ilman asennusarasiaa:
kyllä
Liiketunnistimen/läsnäolotunnistimen teknologia:
passiivinen infrapuna
- Kattoon uppoasennettava DALI-multisensori
- PIR liiketunnistin
- Vakiovaloanturi
- DALI-virrankulutus: 10 mA
- Pinta-asennettava SBB-C:n avulla
- Sopii yhteen Helvarin DALI-järjestelmien kanssa
- Erinomainen havainnointikyky
- Ohjelmoitava vakiovalonsäätö energiatehokkuuden lisäämiseksi
- Kompakti ja toimiva muotoilu
- Väri: Valkoinen, Antrasiitinharmaa
HELVAR -tuote
Tutustu HELVAR-sarjaan


