HELVAR - Liiketunnistin Digidim - Digidim 322

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Tunnistusalueen maksimipituus - 17 m
Väri - valkoinen
Materiaali - muovi
Malli / Tyyppi - liiketunnistin
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5030797003224
Sähkönumero
2602129
Toimittajan tuotenumero
322
Tukkuerä
1
Asennustapa:
uppoasennus
Tunnistusalueen maksimipituus:
17 m
Väri:
valkoinen
Materiaali:
muovi
Malli / Tyyppi:
liiketunnistin
Vakiovalosäätö:
kyllä
HVAC-ohjaus:
ei
Aliryömintäsuojaus:
ei
Ketjutettava:
kyllä
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:
kyllä
Valvonta-alue:
70 °
Optimaalinen asennuskorkeus:
10 m
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:
kyllä
Porraskäytävän valvonta:
ei
Vaiheenvalintakytkin:
ei
Tunnistusalueen maksimileveys:
21 m
Soveltuu langattomaksi lähettimeksi:
ei
Kaukokäyttö:
ei
Kauko-ohjaus:
ei
Kattoasennus:
kyllä
Kytkentätapa:
ruuviliitos
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
9003
Läpinäkyvä:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
120 mm
Seinäasennus:
ei
Asennus kattoon ilman asennusarasiaa:
kyllä
Liiketunnistimen/läsnäolotunnistimen teknologia:
passiivinen infrapuna
Valaistuksen automaattinen ohjaus korkeuksista, joihin normaalit sensorit eivät sovellu.
Helvarin Dali-järjestelmien kanssa yhteensopiva sensori soveltuu erinomaisesti varastoihin tai tehtaisiin.
- Pöly- ja vesitiivis korkean tilan tunnistin (IP-65)
- Liiketunnistus 15 metrin korkeudesta
- Automaattinen sammutustoiminto valoanturin avulla
- Pinta-asennettava SBB-D:n avulla
- Värit: Musta, Valkoinen
HELVAR -tuote
Tutustu HELVAR-sarjaan


