HELVAR - Liiketunnistin Digidim - Digidim 331, BLE liitynnällä

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Väri - valkoinen
Materiaali - muovi
Jännitetyyppi - DC
Malli / Tyyppi - liiketunnistin
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5030797003316
Sähkönumero
2602179
Toimittajan tuotenumero
331
Tukkuerä
1
Asennustapa:
uppoasennus
Väri:
valkoinen
Materiaali:
muovi
Jännitetyyppi:
DC
Malli / Tyyppi:
liiketunnistin
Vakiovalosäätö:
kyllä
HVAC-ohjaus:
ei
Ketjutettava:
kyllä
Optimaalinen asennuskorkeus:
2.5 m
Porraskäytävän valvonta:
ei
Vaiheenvalintakytkin:
ei
Kattoasennus:
kyllä
Kytkentätapa:
ruuviliitos
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
9003
Läpinäkyvä:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP30
Halkaisija:
66 mm
Seinäasennus:
ei
Asennus kattoon ilman asennusarasiaa:
kyllä
Liiketunnistimen/läsnäolotunnistimen teknologia:
passiivinen infrapuna
- PIR liiketunnistin ja vakiovaloanturi BLE liitynnällä
- Kattoon uppoasennettava DALI-multisensori
- DALI-virrankulutus: 40 mA
- Pinta-asennettava SBB-C:n avulla
- Sopii yhteen Helvarin RoomSet järjestelmän kanssa
HELVAR -tuote
Tutustu HELVAR-sarjaan


