HELVAR - Liiketunnistin Digidim - Digidim 341

Helvar Oy Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - muu

  • Väri - valkoinen

  • Materiaali - muovi

  • Malli / Tyyppi - liiketunnistin

  • Vakiovalosäätö - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5030797003415

Sähkönumero

2602162

Toimittajan tuotenumero

341

Tukkuerä

1

Asennustapa:

muu

Väri:

valkoinen

Materiaali:

muovi

Malli / Tyyppi:

liiketunnistin

Vakiovalosäätö:

ei

HVAC-ohjaus:

ei

Ketjutettava:

kyllä

Porraskäytävän valvonta:

ei

Vaiheenvalintakytkin:

ei

Kauko-ohjaus:

ei

Kattoasennus:

ei

Kytkentätapa:

ruuviliitos

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Seinäasennus:

kyllä

Asennus kattoon ilman asennusarasiaa:

kyllä

Liiketunnistimen/läsnäolotunnistimen teknologia:

passiivinen infrapuna

341-liiketunnistin. käytäviin

  • Erityisesti käytäviin suunniteltu DALI-PIR liiketunnistin
  • Helppo yhdistää mihin tahansa Helvar DALI-järjestelmään
  • Energiaa säästävä
  • DALI-virrankulutus: 20 mA
  • Pinta-asennettava

HELVAR -tuote

Tutustu HELVAR-sarjaan