HELVAR - Näppäimistö - 142WD2 (DALI-2)

Helvar Oy Ab
KopioiKopioi
HELVAR - Näppäimistö - 142WD2 (DALI-2)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - ohjain

  • Ohjausmenetelmä - DALI

  • Apple HomeKit -yhteensopiva - ei

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

  • Google Assistant -yhteensopiva - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5030797801424

Sähkönumero

2602233

Toimittajan tuotenumero

142WD2

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

ohjain

Ohjausmenetelmä:

DALI

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Teholähteen tyyppi:

DC

Bluetooth -ohjattava:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Tukee ZigBee protokollaa:

ei

2-painikkeisto valkoinen (DALI-2)

14xx moduulipaneelit
  • Modulaariset paneelit 14xxD2 moduulit
  • DALI-2 sertifioitu (IEC62386, Parts 101, 103 and 301)
  • DALI-2 ohjauspaneeli
  • Väri, valkoinen
  • Yhteensopiva useiden muiden valmistajien kehyksiin
  • Merkki LED-valo
  • Keskiosaan voi asentaa nimilapun

HELVAR -tuote

Tutustu HELVAR-sarjaan