HELVAR - Näppäimistö - 1850 Langaton paneeli

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - muu
Ohjausmenetelmä - verkko
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Bluetooth -ohjattava - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5030797011854
Sähkönumero
2602307
Toimittajan tuotenumero
1850010
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
muu
Ohjausmenetelmä:
verkko
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Bluetooth -ohjattava:
kyllä
1850 Langaton 2-painikkeinen paneeli, Easyfit, valkoinen
Langattomat, paristottomat Bluetooth® Low Energy -ohjauspaneelit, joissa on konfiguroitavat painiketoiminnot. Käytettäväksi suoraan Helvar ActiveAhead -ratkaisun kanssa tai Helvar Imagine -järjestelmässä 5611 Node Linkin kautta.
Langattomat, paristottomat Bluetooth® Low Energy -ohjauspaneelit, joissa on konfiguroitavat painiketoiminnot. Käytettäväksi suoraan Helvar ActiveAhead -ratkaisun kanssa tai Helvar Imagine -järjestelmässä 5611 Node Linkin kautta.


