HELVAR - Näppäimistö - 1950 kosketuspaneeli valkoinen

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - elektroninen valaistuksenohjain
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Teholähteen tyyppi - DC
Bluetooth -ohjattava - kyllä
Asennuslevyllä - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5030797195004
Sähkönumero
2602300
Toimittajan tuotenumero
1950000
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
elektroninen valaistuksenohjain
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Teholähteen tyyppi:
DC
Bluetooth -ohjattava:
kyllä
Asennuslevyllä:
ei
SceneTouch7 Panel ProDVX White
Helvar 1950 SceneTouch Panel ProDVX on 7” kosketusnäytöllinen valaistuksen ohjauspaneeli Helvar Imagine ‑järjestelmään. Tyylikäs, eleohjattava ja helposti mukautettava käyttöliittymä tekee valaistuksen hallinnasta selkeää ja tehokasta ammattikohteissa. Paneeli tukee Ethernet‑ ja PoE‑liitäntää ja voidaan asentaa joko uppo‑ tai pinta‑asennuksena
Helvar 1950 SceneTouch Panel ProDVX on 7” kosketusnäytöllinen valaistuksen ohjauspaneeli Helvar Imagine ‑järjestelmään. Tyylikäs, eleohjattava ja helposti mukautettava käyttöliittymä tekee valaistuksen hallinnasta selkeää ja tehokasta ammattikohteissa. Paneeli tukee Ethernet‑ ja PoE‑liitäntää ja voidaan asentaa joko uppo‑ tai pinta‑asennuksena
- Intuitiivinen ja moderni valaistuksen ohjaus - 7 tuuman täysvärinen kosketusnäyttö ja eleohjaus tarjoavat helppokäyttöisen ja visuaalisesti selkeän tavan hallita valaistusta.
- Suunniteltu Helvar Imagine ‑järjestelmään - SceneTouch Panel ProDVX toimii saumattomasti Helvar Imagine Application Controller ‑järjestelmän kanssa Ethernet‑verkon kautta.
- Mukautettava eri kohteisiin - Käyttöliittymä voidaan räätälöidä SceneStudio‑verkkotyökalulla vastaamaan eri tilojen ja käyttäjien tarpeita.
- Joustava asennus ja siisti ulkoasu - Soveltuu sekä uppo‑ että pinta‑asennukseen. Saatavana mustana tai valkoisena, joten paneeli sulautuu moderniin sisustukseen.
- Helppo liitettävyys - Ethernet‑liitäntä ja tuki PoE‑virransyötölle tai 12 V DC ‑syötölle helpottavat asennusta ja kaapelointia.


