HELVAR - Näppäimistö ActiveAhead - 185W ActiveAhead ohjauspaneeli

Helvar Oy Ab
KopioiKopioi
HELVAR - Näppäimistö ActiveAhead - 185W ActiveAhead ohjauspaneeli

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - ohjain

  • Ohjausmenetelmä - RF

  • Apple HomeKit -yhteensopiva - ei

  • Google Assistant -yhteensopiva - ei

  • Bluetooth -ohjattava - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5030797011816

Sähkönumero

2602171

Toimittajan tuotenumero

185W

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

ohjain

Ohjausmenetelmä:

RF

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Bluetooth -ohjattava:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Tukee ZigBee protokollaa:

ei

ActiveAhead yhteensopiva langaton ohjauspaneeli

ActiveAhead yhteensopiva langaton ohjauspaneeli
  • Langaton näppäinpaneeli ActiveAhead sovelluksiin
  • Tuottaa käyttösähkönsä itse
  • Kommunikoi Bluetoothin välityksellä
  • 4 erillisesti konfiguroitavaa näppäintä
  • Toiminnot: Säätö ylös/alas, päälle/pois toiminto, tilannekutsut
  • Käyttöönotto mobiilisovelluksella
  • Ryhmittely haluttujen valaisimien kanssa
  • Sisältää näppäintarrat

HELVAR -tuote

Tutustu HELVAR-sarjaan