HELVAR - Ohjain yksiörasiaan - 140200 TK4 ohjain 1-10V VA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Apple HomeKit -yhteensopiva - ei
Google Assistant -yhteensopiva - ei
Amazon Alexa -yhteensopiva - ei
IFTTT-tuki - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5030797100329
Sähkönumero
2602083
Toimittajan tuotenumero
140200
Tukkuerä
1
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
TK-4 OHJAIN
POISTUVA TUOTE, MYYDÄÄN VAIN VARAOSANA
TK4 1-10V Liitäntälaiteohjain
POISTUVA TUOTE, MYYDÄÄN VAIN VARAOSANA
TK4 1-10V Liitäntälaiteohjain
- Liitäntälaiteohjaimessa on EN 60929-standardin mukainen (1-10 V) liitäntälaiteohjain ja verkkovirtakytkin
- Muotoiltu täydentämään Helvar DIGIDIM -paneelivalikoimaa
- Tarjoaa minkä tahansa TK4-ohjaimen ja DIGIDIM-ohjauspaneelin yhdistämisen
- Tehokas verkkovirtakytkin
- Helppokäyttöinen liukuohjain
- Kytkentä edelliselle valotasolle


