HELVAR - Ohjauslaite - 478

Helvar Oy Ab
KopioiKopioi
HELVAR - Ohjauslaite - 478

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - muu

  • Ohjausmenetelmä - DALI

  • Apple HomeKit -yhteensopiva - ei

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

  • Google Assistant -yhteensopiva - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5030797004788

Sähkönumero

2602115

Toimittajan tuotenumero

478

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

muu

Ohjausmenetelmä:

DALI

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Teholähteen tyyppi:

AC

Bluetooth -ohjattava:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Tukee ZigBee protokollaa:

ei

8-kanavainen DALI broadcast muunnin

8-aliverkon DALI-ohjain
- Soveltuu ohjaamaan liitäntälaitteita/drivereita, kun laitteiden osoitteellisuus ei ole tarpeen
- Ohjaa jokaista aliverkkoa käyttäen DALI-Broadcast lähetystä
- Jokaisella kanavalla sisäänrakennettu DALI-teholähde
- Pienemmät käyttöönottokustannukset - laitteiden osoitteellisuus/ryhmittely aliverkossa ei ole mahdollista
- Lamppuvian raportointi aliverkoittain
- Dali / S-DIM / DMX ohjauksien sisääntulot

HELVAR -tuote

Tutustu HELVAR-sarjaan