HELVAR - Ohjauslaite Digidim - Illustris DALI liityntä 290B

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - muu
Ohjausmenetelmä - DALI
Apple HomeKit -yhteensopiva - ei
Kotelointiluokka (IP) - IP30
Google Assistant -yhteensopiva - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5030797012905
Sähkönumero
2602155
Toimittajan tuotenumero
290B
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
muu
Ohjausmenetelmä:
DALI
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP30
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Teholähteen tyyppi:
DC
Bluetooth -ohjattava:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Tukee ZigBee protokollaa:
ei
Digidim ILLUSTRIS tilanneohjauspaneelit 19xxx & 290x
- ILLUSTRIS paneelit koostuu DALI liityntäyksiköstä (290x) sekä etupintakehyksestä (19xxx), jotka toimitetaan erikseen
- Helvar DALI-ohjauspaneeli
- DALI valaisimien kirkkauden ja DALI Type 8 valaisimien värilämpötilan ja värin ohjaukseen
- Valikoimaan kuuluu lasi- ja muovipintaiset vaihtoehdot joko mustana tai valkoisena
- Käytettävissä heti asennuksen jälkeen
- SceneSet -sovelluksella mobiiliohjaus Bluetoothin kautta (iOS sekä Android)
- Asennus kojerasiaan
HELVAR -tuote
Tutustu HELVAR-sarjaan


