HELVAR - Ohjauslaite Digidim - Illustris DALI liityntä 290W

Helvar Oy Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - muu

  • Ohjausmenetelmä - DALI

  • Apple HomeKit -yhteensopiva - ei

  • Kotelointiluokka (IP) - IP30

  • Google Assistant -yhteensopiva - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5030797022904

Sähkönumero

2602156

Toimittajan tuotenumero

290W

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

muu

Ohjausmenetelmä:

DALI

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP30

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Teholähteen tyyppi:

DC

Bluetooth -ohjattava:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Tukee ZigBee protokollaa:

ei

Illustris paneelin DALI liityntä. muovi. valkoinen Digidim 290W -Helvar

Digidim ILLUSTRIS tilanneohjauspaneelit 19xxx & 290x
  • ILLUSTRIS paneelit koostuu DALI liityntäyksiköstä (290x) sekä etupintakehyksestä (19xxx), jotka toimitetaan erikseen
  • Helvar DALI-ohjauspaneeli
  • DALI valaisimien kirkkauden ja DALI Type 8 valaisimien värilämpötilan ja värin ohjaukseen
  • Valikoimaan kuuluu lasi- ja muovipintaiset vaihtoehdot joko mustana tai valkoisena
  • Käytettävissä heti asennuksen jälkeen
  • SceneSet -sovelluksella mobiiliohjaus Bluetoothin kautta (iOS sekä Android)
  • Asennus kojerasiaan

HELVAR -tuote

Tutustu HELVAR-sarjaan