HELVAR - Ohjauslaite Digidim - RoomSet paketti tilanteilla

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - valaistuksen ohjausjärjestelmäsarja
Ohjausmenetelmä - DALI
Apple HomeKit -yhteensopiva - ei
Kotelointiluokka (IP) - IP30
Google Assistant -yhteensopiva - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5030797000117
Sähkönumero
2602181
Toimittajan tuotenumero
RS135W230S
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
valaistuksen ohjausjärjestelmäsarja
Ohjausmenetelmä:
DALI
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP30
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Teholähteen tyyppi:
AC
Bluetooth -ohjattava:
kyllä
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Tukee ZigBee protokollaa:
ei
Langattomasti käyttöönotettava tilan valaistuksen ohjauspaketti
Sisältää:
- 331 multisensorin
- 407 powerin
- 135W valkoisen 7-painikkeiston
- 230S valkoisen modulikehyksen
HELVAR -tuote
Tutustu HELVAR-sarjaan


