HELVAR - Ohjauslaite Digidim - RoomSet peruspaketti

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - valaistuksen ohjausjärjestelmäsarja
Ohjausmenetelmä - DALI
Apple HomeKit -yhteensopiva - ei
Google Assistant -yhteensopiva - ei
Teholähteen tyyppi - AC
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5030797000100
Sähkönumero
2602180
Toimittajan tuotenumero
RSSTD
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
valaistuksen ohjausjärjestelmäsarja
Ohjausmenetelmä:
DALI
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Teholähteen tyyppi:
AC
Bluetooth -ohjattava:
kyllä
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Tukee ZigBee protokollaa:
ei
Langattomasti käyttöönotettava valaistuksen ohjauspaketti
Sisältää :
- 331 multisensorin
- 407 powerin
- 444 sisäänmenoyksikön
HELVAR -tuote
Tutustu HELVAR-sarjaan


