HELVAR - Ohjauslaite Digidim - Tilanneohjauspaneeli 191GB

Helvar Oy Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - ohjain

  • Ohjausmenetelmä - DALI

  • Apple HomeKit -yhteensopiva - ei

  • Kotelointiluokka (IP) - IP30

  • Google Assistant -yhteensopiva - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

05030797211919

Sähkönumero

2602143

Toimittajan tuotenumero

191GB

Tukkuerä

0

Malli / Tyyppi:

ohjain

Ohjausmenetelmä:

DALI

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP30

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Teholähteen tyyppi:

DC

Bluetooth -ohjattava:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Tukee ZigBee protokollaa:

ei

Tilanneohjauspaneeli. lasi. musta Digidim 191GB-Helvar

POISTUVA TUOTE - korvaava tuote 191HB paneeli

Digidim ILLUSTRIS tilanneohjauspaneelit 19xxx & 290x

      • ILLUSTRIS paneelit koostuu DALI liityntäyksiköstä (290x) sekä etupintakehyksestä (19xxx), jotka toimitetaan erikseen
      • Helvar DALI-ohjauspaneeli
      • DALI valaisimien kirkkauden säätöön
      • Valikoimaan kuuluu lasi- ja muovipintaiset vaihtoehdot joko mustana tai valkoisena
      • Käytettävissä heti asennuksen jälkeen
      • SceneSet -sovelluksella mobiiliohjaus Bluetoothin kautta (iOS sekä Android)
      • Asennus kojerasiaan

HELVAR -tuote

Tutustu HELVAR-sarjaan