HELVAR - Reititin - 950 reititin

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - elektroninen valaistuksenohjain
Ohjausmenetelmä - DALI
Apple HomeKit -yhteensopiva - ei
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Google Assistant -yhteensopiva - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5030797009509
Sähkönumero
2602238
Toimittajan tuotenumero
950
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
elektroninen valaistuksenohjain
Ohjausmenetelmä:
DALI
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Teholähteen tyyppi:
DC
Bluetooth -ohjattava:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Tukee ZigBee protokollaa:
ei
Helvarin DALI-2 multimaster- sovellusohjain, joka avaa valtavan skaalautuvuuden projekteihisi neljän DALI-2 -väylän avulla. Saavutat joustavuutta mihin tahansa ratkaisuun yhdistämällä laajan tuotevalikoiman, mukaan lukien laajan DALI-2 -ohjauslaitevalikoimamme, yhteensopivat kolmannen osapuolen DALI-2 -ohjauslaitteet sekä vakiintuneen DigiDim-ohjaus- ja kuormalaitevalikoimamme.
- Sertifioitu DALI-2 multi-master reititin
- 4 DALI-väylää
- Sisäänrakennettu DALI-virransyöttö
- LCD-näyttö DALI-väylien testaukseen ja hälytysilmoituksille
- Sisäänrakennettu kelloyksikkö aika- ja kalenteriohjauksille
- Käyttöönotto Designer 5 -ohjelmalla
- Yhteensopiva Helvarin muiden DALI-reitittimien kanssa (905, 910, 920)
- Laajat integraatiovaihtoehdot, kuten HelvarNet
- Digitaaliset palvelut
- Toimii Helvar DIGIDIM -laitteiden kanssa
- Toimii Helvarin DALI-2 laitteiden kanssa
HELVAR -tuote
Tutustu HELVAR-sarjaan


