HENSEL - Asennuskotelo PC - Asennuskotelo 4xPV/2xinput

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kotelointiluokka (IP) - IP65
Materiaali - muovi
Väri - harmaa
Leveys - 300 mm
Syvyys - 170 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012591114680
Sähkönumero
3407845
Toimittajan tuotenumero
MIPV2242
Tukkuerä
1
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Materiaali:
muovi
Väri:
harmaa
Leveys:
300 mm
Syvyys:
170 mm
Läpinäkyvä kansi:
kyllä
Halogeeniton:
kyllä
Muoto:
neliö
Räjähdystestattu versio:
ei
EX-luokka, kaasu:
ei ole
EX-luokka, pöly:
ei ole
Suurin poikkipinta-ala:
16 mm²
Maa-asennus:
ei
Vedenalainen asennus:
ei
Pituus:
365 mm
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Mitoitettu eristysjännite Ui:
1000 V
Säänkestävä:
kyllä
Käyttölämpötila:
-5...40 °C
ENYSUN johtaa auringon voiman aurinkosähköjärjestelmiisi. Ammattimainen ja älykäs esiasennuksen ansiosta. Turvallinen korkeimman materiaalilaadun ansiosta. Standardien mukainen HENSEL-osaamisen ansiosta.Kytkentävalmis liitäntäkotelo aurinkosähköjärjestelmiin
- Neljä PV stringiä kahteen invertterituloon
- 2 x Type 2 DC ylijännitesuoja, 2 x DC generaattorin katkaisija
- Vuotovirtapiikin raja (DC 8/20): 40 kA
- Suojaustaso: <4 kV
- DC generaattorin katkaisija
- Kytkinten erottimien käyttöluokka: DC 21 A, resistiivinen kuorma, ml. kohtalainen ylikuormitus
- MC4 Plug-in -liittimet
- Nimellinen liitäntäkapasiteetti: 1,5-16 mm², Cu
- Työkalukäyttöiset kannen kiinnittimet
- Ulkoiset kannakkeet ruostumatonta terästä
- Nimellisjännite: 1000 V DC
- Kytkinlaiteyhdistelmän nimellisvirta: 2 x 30 A
- Piirin nimellisvirta: 15 A
- RDF (Rated Diversity Factor): 1
- Suojausluokitus: IP65
- Materiaali: polykarbonaatti (PC)
- Väri: harmaa, RAL 7035
- Mitat: 365 x 300 x 170 mm
- Paino: 4,68 kg


