HENSEL - Asennuskotelo PC - Asennuskotelo 6xPV/1xinput

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kotelointiluokka (IP) - IP65
Materiaali - muovi
Väri - harmaa
Leveys - 450 mm
Syvyys - 170 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012591116936
Sähkönumero
3407848
Toimittajan tuotenumero
MIPV3311
Tukkuerä
1
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Materiaali:
muovi
Väri:
harmaa
Leveys:
450 mm
Syvyys:
170 mm
Läpinäkyvä kansi:
kyllä
Halogeeniton:
kyllä
Muoto:
suorakulmainen
Räjähdystestattu versio:
ei
EX-luokka, kaasu:
ei ole
EX-luokka, pöly:
ei ole
Suurin poikkipinta-ala:
35 mm²
Maa-asennus:
ei
Vedenalainen asennus:
ei
Pituus:
325 mm
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Säänkestävä:
kyllä
ENYSUN johtaa auringon voiman aurinkosähköjärjestelmiisi. Ammattimainen ja älykäs esiasennuksen ansiosta. Turvallinen korkeimman materiaalilaadun ansiosta. Standardien mukainen HENSEL-osaamisen ansiosta.Kytkentävalmis liitäntäkotelo aurinkosähköjärjestelmiin
- Kuusi PV stringiä yhteen invertterituloon
- 2 x DC generaattorin katkaisija
- 6 x sulakkeenpidin + ja -
- Vuotovirtapiikin raja (DC 8/20): 40 kA
- Suojaustaso: <4 kV
- DC generaattorin katkaisija
- Kytkinten erottimien käyttöluokka: DC 21 A, resistiivinen kuorma, ml. kohtalainen ylikuormitus
- MC4 Plug-in -liittimet
- Nimellinen liitäntäkapasiteetti: 6-35 mm², Cu
- Läpiviennit: 12 x AKM 16, 2 x AKM25
- Työkalukäyttöiset kannen kiinnittimet
- Ulkoiset kannakkeet ruostumatonta terästä
- Nimellisjännite: 1000 V DC
- Kytkinlaiteyhdistelmän nimellisvirta: 60 A
- Piirin nimellisvirta: 10 A
- RDF (Rated Diversity Factor): 1
- Suojausluokitus: IP65
- Materiaali: polykarbonaatti (PC)
- Väri: harmaa, RAL 7035
- Mitat: 325 x 450 x 170 mm
- Paino: 5,489 kg


