HENSEL - Asennuskotelo PC - Asennuskotelo K 0100

FSM OY Fonel Security Marketing
KopioiKopioi
HENSEL - Asennuskotelo PC - Asennuskotelo K 0100

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Kotelon/suojuksen materiaali - muovi

  • Väri - harmaa

  • Leveys - 300 mm

  • Korkeus - 150 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

5 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4012591116592

Sähkönumero

3407803

Toimittajan tuotenumero

K0100

Tukkuerä

1

Asennustapa:

pinta-asennus

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Väri:

harmaa

Leveys:

300 mm

Korkeus:

150 mm

Syvyys:

170 mm

Kannen muoto:

suljettu

Suojuksen tyyppi:

kansi

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Oven tyyppi:

muu

Läpinäkyvä kansi/ovi:

kyllä

Lukolla:

ei

Sisäsyvyys:

150 mm

RAL-numero:

7035

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Hensel Enyflex asennuskotelo läpinäkyvällä kannella, 275x125x150 mm

Sääsuojattu asennuskotelo. Soveltuu sisä- ja ulkoasennukseen

Kotelon materiaalit kestävät UV-säteilyä, joten koteloinnin mekaaninen kestävyys ei heikkene auringonvalon vaikutuksesta.
  • Kotelokoko 1, tyyppi Mi
  • Laitteiden asennukseen DIN-kiskoilla tai asennuslevyillä
  • Maksimiasennussyvyys asennuslevyllä on 146 mm ja DIN-kiskolla 135 mm
  • Savunharmaalla kannella
  • Työkalukäyttöiset kansiruuvit
  • Sinetöitävissä
  • Sileät seinät
  • Saranat lisävarusteena
  • Kiinnityskorvasarja lisävarusteena
  • Väri: harmaa, RAL 7035
  • Materiaali: PC (polykarbonaatti)