HENSEL - FK5000 E30 jakorasiaan - FK 5220 20 nap liitin FK5000

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - kytkentärima
Kytkentätapa - ruuvaus/ruuvaus
Ylijännitesuojamahdollisuus - ei
Väri - harmaa
Johdinparien enimmäismäärä (DA) - 20
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012591120612
Sähkönumero
1630784
Toimittajan tuotenumero
FK 5220
Tukkuerä
6
Malli / Tyyppi:
kytkentärima
Kytkentätapa:
ruuvaus/ruuvaus
Ylijännitesuojamahdollisuus:
ei
Väri:
harmaa
Johdinparien enimmäismäärä (DA):
20
Numerointi:
kyllä
Pituus:
106 mm
Leveys:
45 mm
Korkeus:
23 mm
Asennusmitta:
170 mm
Johtimen halkaisija:
0.4...0.8 mm
Uudet haasteet luovat uusia vaatimuksia. Saadaksemme ENYCASE–jakorasiasta entistä paremman, olemme testanneet ja tarkistaneet pienimmätkin yksityiskohdat. Vain näin voimme varmistaa, että tuotteen valmistus on aina viimeisimpien vaatimusten mukainen ja että käyttäjät eivät innostu vain vanhasta ja luotettavasta tuotteesta, vaan aina myös uudesta ja entistä paremmasta tuotteesta. ??Testattuja tuoteratkaisuja markkinajohtajalta ??Luotettavia ja pitkäikäisiä tuotteita ??Innovatiivisia sovelluksia, joissa on useita asennusetuja. Täyttää turvallisen tuotteen vaatimukset palokäyttäytymisestä, ovat halogeenittomia, myrkyttömiä ja niissä on pieni savunmuodostus Suunnittelussa ja asennuksessa tulee ottaa SFS 6000-804.5 sähkölaitteiden asentaminen ja valinta huomioon: Säänkestävä, UV–kestävä (suojattu asennus) , sade- ja painevesitiivis. Kotelointiluokka IP 66 sekä IP 69 ASS-/ASM-holkkitiivisteillä. Nopeasti suljettavissa neljännesosakierrolla–sulkuasento näkyvillä. Palokäyttäytyminen: Hehkulankakoe IEC 60 695–2–11: 760 Celsiusta, vaikeasti syttyvä, itsestään sammuva materiaali. Kalvotiivisteet voidaan helposti poistaa ja niden tilalle asnetaa metrisissä holkkitiivisteet. Liittimissä on aina kaksi johdinkitaa, se on vetosuojattu ja soveltuu holkittomille hienolankaisille johtimille. Kaksi johdinkitaa mahdollistaa eri tyyppisten ja kokoisten johtimien käytön. Kiinnityskorvakkeet ovat toimituksessa mukana.
HENSEL -tuote
Tutustu HENSEL-sarjaan


